Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstück, L 28 mm, 60 bar, Messing, für Rohrsysteme, 112704


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelstück, L 28 mm, 60 bar, Messing, für Rohrsysteme, 112704
Winkelstück, L 28 mm, 60 bar, Messing, für Rohrsysteme, 112704
Winkelstück, L 28 mm, 60 bar, Messing, für Rohrsysteme, 112704
Artikel-Nr.:
     4502-63G436
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     112704
EAN/GTIN:
     4047322065658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Messing-Bogen
Messing-Winkel
Messing-Fittings
Winkelstück, 112704, Riegler Das Bauteil ist ein Winkelstück G 3/8 mit einer Innenfläche AF 17, das für einen maximalen Betriebsdruck von 60 bar und eine maximale Betriebstemperatur von 150 °C ausgelegt ist. Es ist aus blankem Messing gefertigt, was eine lange Lebensdauer und Korrosionsbeständigkeit gewährleistet.
Weitere Informationen:
Druck:
60 bar
Geeignet für:
Rohrsysteme
Gewindegröße:
G3/8
Länge:
28 mm
Material:
Messing
Zubehörart:
Winkelstück
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.06 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messingfittings, Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, Winkelstück, riegler winkelstück messing, druckluft winkelstück, messing-bogen 3/8", Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1133
50
€ 4,90*
ab € 1,79*
€ 2,24*
3 Tage
19
1
€ 6,90*
ab € 1,70*
€ 2,44*
3 Tage
19
1
€ 7,90*
ab € 1,70*
€ 2,44*
3 Tage
1133
1
€ 6,80*
ab € 1,70*
€ 2,45*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,49*
€ 3,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
N 253.13
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.