Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstück, L 12 mm, Messing, 50.120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelstück, L 12 mm, Messing, 50.120
Winkelstück, L 12 mm, Messing, 50.120
Winkelstück, L 12 mm, Messing, 50.120
Artikel-Nr.:
     4502-63G800
Hersteller:
     Kendrion Kuhnke
Herst.-Nr.:
     50.120
EAN/GTIN:
     4099891493103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messing-Bogen
Messing-Winkel
Messing-Fittings
Messingfittings
Winkelstücke M 5 Typ 50.120. Typ: 50.120, Winkelstück, Ms
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M5
Länge:
12 mm
Material:
Messing
Zubehörart:
Winkelstück
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.