Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50.222, Verteilerstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50.222, Verteilerstück
50.222, Verteilerstück
50.222, Verteilerstück
Artikel-Nr.:
     4502-63G860
Hersteller:
     Kendrion Kuhnke
Herst.-Nr.:
     50.222
EAN/GTIN:
     4099891493134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armatur
Verteilerstücke Typ 50.222. Als Blockverteiler; Eingang: 2 x G 1/8, Ausgang: 6 x M 5, Werkstoff: Ms. Typ: 50.222, Verteilerstück
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Schläuche 6 x 1
Gewindegröße:
M5
Länge:
52 mm
Material:
Messing
Zubehörart:
Verteilerstücke
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.0111 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,09*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 150 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.