Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung, für Pneumatische Armaturen, 50.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtung, für Pneumatische Armaturen, 50.002
Dichtung, für Pneumatische Armaturen, 50.002
Artikel-Nr.:
     4502-63G904
Hersteller:
     Kendrion Kuhnke
Herst.-Nr.:
     50.002
EAN/GTIN:
     4099891493172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtung Einhandmischer
Dichtung Spülkasten
Dichtung für Schlauchverschraubung
Sanitärdichtungen
für Schwenkverschraubungen. Stärke (s): 1,5 mm (0,8 mm M 5, 0,5 mm OD).
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Pneumatische Armaturen
Gewindegröße:
G1/4
Zubehörart:
Dichtung
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dichtung einhandmischer, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung, Dichtring, Dichtungsring, Dichtungsscheibe, Ringdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,08*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.