Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 4-polig, RM 3.5 mm, abgewinkelt, schwarz, 1788990


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftleiste, 4-polig, RM 3.5 mm, abgewinkelt, schwarz, 1788990
Stiftleiste, 4-polig, RM 3.5 mm, abgewinkelt, schwarz, 1788990
Stiftleiste, 4-polig, RM 3.5 mm, abgewinkelt, schwarz, 1788990
Artikel-Nr.:
     4502-63P2058
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1788990
EAN/GTIN:
     4046356611862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattensteckverbinder MC 1,5/ 4-G-3,5 P14 THRR32 Leiterplattengrundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads' Die technischen Merkmale von 1788990 von Phoenix Contact im Überblick * Rastermaß der Anschlüsse : 3.5 mm * Rastermaß des Kontaktes : 3.5 mm * Steckverbinderausführung : fixierter Steckverbinder * Verpackungsart : Rolle * Verschmutzungsgrad : 2 * Werkstoff der Kontaktbeschichtung : Zinn * Werkstoff des Isolierkörpers : LCP * Art der Banderolierung : Blistergurt (für SMD) * Art der Verbindung : Leiterplatte zu Kabel * Anzahl der Steckkontaktreihen : 1 * Anzahl der Steckkontakte : 4 * Ausführung des elektrischen Anschlusses : THR-Anschluss * Befestigungsart : THR-Löten * Bemessungsspannung : 160 V * Artikelbezeichnung : MC 1,5/ 4-G-3,5 P14 THRR32 * Kontaktausführung : Stift * Produkttypbezeichnung : MC 1,5/ 4-G-3,5 P14 THRR32 * Länge des Pins : 1.4 mm * Gehäusefarbe : schwarz * Bemessungsstoßspannung : 2.5 kV * Bemessungsstrom : 8 A * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) : V-0 * min. Betriebstemperatur : -40 °C * Überspannungskategorie : 3 Weiterführende Links zu Phoenix Contact 1788990 Unter folgenden Links finden Sie weitere Informationen zu Phoenix Contact 1788990 * Datenblatt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
160 V
Nennstrom:
8 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
3.5 mm
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0019 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
470
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9065*
€ 1,0565*
Lager 4502
470
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,14*
26 Tage
nicht lagernd
470
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9871*
€ 1,1471*
9 Tage
unbekannt
470
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,9871*
€ 1,1471*
26 Tage
unbekannt
470
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9951*
€ 1,1551*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 470 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 470 Stück
Mindestbestellmenge: 470 Stück ( entspricht € 535,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.