Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 5-polig, RM 3.5 mm, gerade, grün, 1847084


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchsenleiste, 5-polig, RM 3.5 mm, gerade, grün, 1847084
Buchsenleiste, 5-polig, RM 3.5 mm, gerade, grün, 1847084
Artikel-Nr.:
     4502-63P2167
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1847084
EAN/GTIN:
     4017918105211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattensteckverbinder MC 1,5/ 5-STF-3,5 Leiterplattenstecker, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennstrom (Ex): 8 A, Nennspannung (Ex): 160 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Die technischen Merkmale von 1847084 von Phoenix Contact im Überblick * Werkstoff des Gehäuses : PA * Werkstoff der Kontaktbeschichtung : Zinn * Werkstoff des Isolierkörpers : PA * Schutzart (IP, montiert) : Fingerberührsicherheit mit IP20 Prüffinger * Rastermaß der Anschlüsse : 3.5 mm * Rastermaß des Kontaktes : 3.5 mm * Ausführung der Gehäuseoberfläche : nicht zutreffend * Ausführung des elektrischen Anschlusses : Schraubanschluss * Artikelbezeichnung : MC 1,5/ 5-STF-3,5 * Werkstoff des Kontaktes : Kupfer * Art der Verbindung : Leiterplatte zu Kabel * Anzahl der Steckkontaktreihen : 1 * Anzahl der Steckkontakte : 5 * Gehäusefarbe : grün * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) : V0 * Bemessungsstrom : 8 A * Bemessungsspannung : 160 V * Bemessungsstoßspannung : 2.5 kV * Produkttypbezeichnung : MC 1,5/ 5-STF-3,5 * Kontaktausführung : Buchse * anschließbarer Kabeltyp : Rundkabel * max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig) : 1.5 mm² * max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse) : 1.5 mm² * max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse) : 1.5 mm² * min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig) : 0.14 mm² * min. Betriebstemperatur : -40 °C * min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse) : 0.25 mm² * min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse) : 0.14 mm² * Winkel Kontakt/Leiteranschluss : 180° (horizontal) * Überspannungskategorie : 3 Weiterführende Links zu Phoenix Contact 1847084 Unter folgenden Links finden Sie weitere Informationen zu Phoenix Contact 1847084 * Datenblatt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
grün
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
160 V
Nennstrom:
8 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
5-polig
Rastermaß:
3.5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0041 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckerteil für Leiterplatten, steckerteil für leiterplatten, Steckverbinder, Steckverbindung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,1459*
€ 2,5575*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,18512*
€ 2,56512*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,27912*
€ 2,65912*
7 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,3012*
€ 2,6812*
Lager 4502
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,48*
€ 2,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 722,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,8938*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.