Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 6-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 1706182


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftleiste, 6-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 1706182
Stiftleiste, 6-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 1706182
Stiftleiste, 6-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 1706182
Artikel-Nr.:
     4502-63P3123
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1706182
EAN/GTIN:
     4046356841740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Leiterplattensteckverbinder MCV 0,5/ 6-G-2,54 P20THRR44C1 Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 2,54 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold, Montage: THR-Löten, Feste Kodierung des ersten Pols, Kombinierbar mit dem Stecker FMC 0,5/...-ST-2,54 C1 Die technischen Merkmale von 1706182 von Phoenix Contact im Überblick * Kontaktausführung : Stift * Länge des Pins : 2 mm * Produkttypbezeichnung : MCV 0,5/ 6-G-2,54 P20THRR44C1 * Bemessungsstoßspannung : 2.5 kV * Bemessungsstrom : 6 A * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) : V-0 * Gehäusefarbe : schwarz * Rastermaß der Anschlüsse : 2.54 mm * Rastermaß des Kontaktes : 2.54 mm * Steckverbinderausführung : fixierter Steckverbinder * Werkstoff des Isolierkörpers : LCP * Werkstoff der Kontaktbeschichtung : Gold * Verpackungsart : Rolle * Verschmutzungsgrad : 2 * Art der Banderolierung : Blistergurt (für SMD) * Art der Verbindung : Leiterplatte zu Kabel * Anzahl der Steckkontakte : 6 * Anzahl der Steckkontaktreihen : 1 * Bemessungsspannung : 160 V * Befestigungsart : THR-Löten * Ausführung des elektrischen Anschlusses : THR-Anschluss * Artikelbezeichnung : MCV 0,5/ 6-G-2,54 P20THRR44C1 * min. Betriebstemperatur : -40 °C * Winkel Leiterplatte/Kontakt : 90° (vertikal nach oben) * Überspannungskategorie : 3 Weiterführende Links zu Phoenix Contact 1706182 Unter folgenden Links finden Sie weitere Informationen zu Phoenix Contact 1706182 * Datenblatt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
160 V
Nennstrom:
6 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.0022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
315
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2623*
€ 1,4023*
24 Tage
nicht lagernd
315
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,29232*
€ 1,44232*
Lager 4502
315
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 1,52*
22 Tage
nicht lagernd
315
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3852*
€ 1,5252*
8 Tage
unbekannt
315
pro Paket
€ 5,50*
ab € 1,3853*
€ 1,5253*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 315 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 630 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 1575 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 3150 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 157500 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 315 Stück
Mindestbestellmenge: 315 Stück ( entspricht € 478,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.