Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Stiftleiste
>
Artikel
Messerleiste, 32-polig, RM 1.27 mm, gerade, 1373886
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-63P3658
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
1373886
EAN/GTIN:
4063151732653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messerleiste
Stiftleiste
phoenix contact stiftleiste
stiftleiste
SMD-Messerleisten, 1373886, Phoenix Contact SMD-Messerleiste, Nennstrom: 2,2 A, Prüfspannung: 840 V AC, Polzahl: 32, Rastermaß: 1,27 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold, Kontaktart: Stift, Montage: SMD-Löten. Features * Die erstmalige High-Speed-Datenübertragung mit bis zu 28 GBit/s im etablierten Marktstandard bietet neue Design-Möglichkeiten * Zeitersparnis im Entwicklungsprozess durch kundenspezifische Simulationen zur Datenintegrität * Vergoldete Kontaktstellen ermöglichen langzeitstabile Signalübertragung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Messerleiste
Bestückung:
bestückt
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
2.2 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
32-polig
Rastermaß:
1.27 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Platinen Steckverbinder und Verbindungssysteme
>
Steckverbindersysteme
Weitere Suchbegriffe:
stiftleiste 32 polig
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Rundsteckverbinder
,
Rundsteckverbindung
,
DIN-Rundsteckverbinder
,
DIN-Steckverbinder
,
Diodensteckverbinder
,
Stecker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Federleiste, 32-polig, RM 1.27 mm, abgewinkelt, 1337014
Phoenix Contact
1337014
ab € 2,78*
Zubehör
Federleiste, 32-polig, RM 1.27 mm, gerade, 1374031
Phoenix Contact
1374031
ab € 2,37*
Zubehör
Federleiste, 32-polig, RM 1.27 mm, gerade, 1374879
Phoenix Contact
1374879
ab € 2,44*
Zubehör
Federleiste, 32-polig, RM 1.27 mm, gerade, 1378549
Phoenix Contact
1378549
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen