Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Federleiste, 16-polig, RM 1.27 mm, gerade, 1374028


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federleiste, 16-polig, RM 1.27 mm, gerade, 1374028
Federleiste, 16-polig, RM 1.27 mm, gerade, 1374028
Artikel-Nr.:
     4502-63P3673
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1374028
EAN/GTIN:
     4063151733759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
federleiste
SMD-Federleisten, 1374028, Phoenix Contact SMD-Federleiste, Nennstrom: 2,2 A, Prüfspannung: 840 V AC, Polzahl: 16, Rastermaß: 1,27 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold, Kontaktart: Buchse, Montage: SMD-Löten. Features * Die erstmalige High-Speed-Datenübertragung mit bis zu 28 GBit/s im etablierten Marktstandard bietet neue Design-Möglichkeiten * Zeitersparnis im Entwicklungsprozess durch kundenspezifische Simulationen zur Datenintegrität * Vergoldete Kontaktstellen ermöglichen langzeitstabile Signalübertragung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Federleiste
Bestückung:
bestückt
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
2.2 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
16-polig
Rastermaß:
1.27 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, DIN-Rundsteckverbinder, DIN-Steckverbinder, Diodensteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
280
€ 4,90*
ab € 2,961*
€ 3,681*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,62*
€ 4,50*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1377298
ab € 2,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1373828
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.