Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerleiste, 80-polig, RM 1.27 mm, abgewinkelt, 1377305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messerleiste, 80-polig, RM 1.27 mm, abgewinkelt, 1377305
Messerleiste, 80-polig, RM 1.27 mm, abgewinkelt, 1377305
Artikel-Nr.:
     4502-63P3788
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1377305
EAN/GTIN:
     4063151743536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messerleiste
Stiftleiste
stiftleiste
SMD-Messerleisten, 1377305, Phoenix Contact SMD-Messerleiste, Nennstrom: 2 A, Prüfspannung: 500 V AC, Polzahl: 80, Rastermaß: 1,27 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold, Kontaktart: Stift, Montage: SMD-Löten. Features * Die erstmalige High-Speed-Datenübertragung mit bis zu 28 GBit/s im etablierten Marktstandard bietet neue Design-Möglichkeiten * Zeitersparnis im Entwicklungsprozess durch kundenspezifische Simulationen zur Datenintegrität * Vergoldete Kontaktstellen ermöglichen langzeitstabile Signalübertragung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Messerleiste
Bestückung:
bestückt
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
2 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
80-polig
Rastermaß:
1.27 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Federleiste, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, DIN-Rundsteckverbinder, DIN-Steckverbinder, Diodensteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
560
Frei Haus
ab € 5,97*
€ 7,46*
18 Tage
nicht lagernd
560
Frei Haus
ab € 6,4238*
€ 8,0438*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 560 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 560 Stück
Mindestbestellmenge: 560 Stück ( entspricht € 4.177,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1337020
ab € 7,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1374036
ab € 6,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1374883
ab € 6,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1378554
ab € 13,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.