Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste, 40-polig, RM 1.27 mm, gerade, 1378550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federleiste, 40-polig, RM 1.27 mm, gerade, 1378550
Federleiste, 40-polig, RM 1.27 mm, gerade, 1378550
Artikel-Nr.:
     4502-63P3826
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1378550
EAN/GTIN:
     4063151747411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
federleiste
IDC-Federleisten, 1378550, Phoenix Contact IDC-Federleiste, Nennstrom: 1,4 A, Prüfspannung: 500 V AC, Polzahl: 40, Rastermaß: 1,27 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold, Kontaktart: Buchse. Features * Zeitersparnis im Entwicklungsprozess durch kundenspezifische Simulationen zur Datenintegrität * Vergoldete Kontaktstellen sichern die langzeitstabile Übertragungsqualität
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Federleiste
Bestückung:
bestückt
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
1.4 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
40-polig
Rastermaß:
1.27 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, IDC-Buchsen, Schneidklemm-Federleiste, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, IDC-Steckverbinder, Schneidklemm-Steckverbinder, Schneidklemm-Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, DIN-Rundsteckverbinder, DIN-Steckverbinder, Diodensteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
77
€ 4,90*
ab € 7,2373*
€ 9,1273*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 7,17*
€ 10,51*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1377302
ab € 3,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1373887
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.