Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 3-polig, RM 5.08 mm, gerade, grün, 1874688


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftleiste, 3-polig, RM 5.08 mm, gerade, grün, 1874688
Stiftleiste, 3-polig, RM 5.08 mm, gerade, grün, 1874688
Artikel-Nr.:
     4502-63P3978
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1874688
EAN/GTIN:
     4017918184827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Leiterplattengrundleiste MDSTBV 2,5/ 3-GFR-5,08 Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Bei Kombination mit MVSTB- oder FKCV-Steckerteilen ist jeweils ein MVSTBW- (bzw. FKCVW-) und ein MVSTBR-Stecker (bzw. FKCVR-) zu verwenden. Kombination mit TMSTBP-Steckerteilen ist nicht möglich! Die technischen Merkmale von 1874688 von Phoenix Contact im Überblick * Gehäusefarbe : grün * Bemessungsspannung : 320 V * Bemessungsstoßspannung : 4 kV * Bemessungsstrom : 10 A * Produkttypbezeichnung : MDSTBV 2,5/ 3-GFR-5,08 * Länge des Pins : 3.9 mm * Kontaktausführung : Stift * Werkstoff der Kontaktbeschichtung : Zinn * Werkstoff des Isolierkörpers : PBT * Verschmutzungsgrad : 2 * Verpackungsart : Karton * Rastermaß des Kontaktes : 5.08 mm * Rastermaß der Anschlüsse : 5.08 mm * Steckverbinderausführung : fixierter Steckverbinder * Anzahl der Steckkontakte : 3 * Anzahl der Steckkontaktreihen : 2 * Art der Leiterplattenbefestigung : Flansch * Art der Verbindung : Leiterplatte zu Kabel * Art der Banderolierung : ohne * Artikelbezeichnung : MDSTBV 2,5/ 3-GFR-5,08 * Ausführung des elektrischen Anschlusses : Lötanschluss * Befestigungsart : Wellenlöten * Winkel Leiterplatte/Kontakt : 90° (vertikal nach oben) * Überspannungskategorie : 3 * min. Betriebstemperatur : -40 °C Weiterführende Links zu Phoenix Contact 1874688 Unter folgenden Links finden Sie weitere Informationen zu Phoenix Contact 1874688 * Datenblatt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
grün
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
320 V
Nennstrom:
10 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
3-polig
Rastermaß:
5.08 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0064 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftgehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,4524*
€ 4,0824*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,759*
€ 4,449*
9 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,759*
€ 4,449*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,16*
€ 4,91*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,73*
€ 5,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.