Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 10-polig, RM 5 mm, gerade, grün, 1846166


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftleiste, 10-polig, RM 5 mm, gerade, grün, 1846166
Stiftleiste, 10-polig, RM 5 mm, gerade, grün, 1846166
Artikel-Nr.:
     4502-63P4018
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1846166
EAN/GTIN:
     4017918184520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattengrundleiste MDSTBV 2,5/10-GF Leiterplattengrundgehäuse, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Bei Kombination mit MVSTB- oder FKCV-Steckerteilen ist jeweils ein MVSTBW- (bzw. FKCVW-) und ein MVSTBR-Stecker (bzw. FKCVR-) zu verwenden. Kombination mit TMSTBP-Steckerteilen ist nicht möglich! Die technischen Merkmale von 1846166 von Phoenix Contact im Überblick * Kontaktausführung : Stift * Produkttypbezeichnung : MDSTBV 2,5/10-GF * Länge des Pins : 3.9 mm * Bemessungsstoßspannung : 4 kV * Bemessungsspannung : 320 V * Bemessungsstrom : 10 A * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) : V-0 * Gehäusefarbe : grün * Anzahl der Steckkontakte : 10 * Anzahl der Steckkontaktreihen : 2 * Art der Banderolierung : ohne * Art der Verbindung : Leiterplatte zu Kabel * Art der Leiterplattenbefestigung : Flansch * Artikelbezeichnung : MDSTBV 2,5/10-GF * Befestigungsart : Wellenlöten * Ausführung des elektrischen Anschlusses : Lötanschluss * Rastermaß des Kontaktes : 5 mm * Rastermaß der Anschlüsse : 5 mm * Steckverbinderausführung : fixierter Steckverbinder * Verschmutzungsgrad : 2 * Verpackungsart : Karton * Werkstoff des Isolierkörpers : PBT * Werkstoff der Kontaktbeschichtung : Zinn * Winkel Leiterplatte/Kontakt : 90° (vertikal nach oben) * Überspannungskategorie : 3 * min. Betriebstemperatur : -40 °C Weiterführende Links zu Phoenix Contact 1846166 Unter folgenden Links finden Sie weitere Informationen zu Phoenix Contact 1846166 * Datenblatt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
grün
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
320 V
Nennstrom:
10 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
10-polig
Rastermaß:
5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0179 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,8318*
€ 6,9787*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,94*
€ 7,01*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,1986*
€ 7,3186*
6 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,2594*
€ 7,3894*
Lager 4502
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,75*
€ 7,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 398,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
0805409
ab € 1,919*
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0275*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.