Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 2-polig, RM 3.81 mm, gerade, schwarz, 1337548


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 2-polig, RM 3.81 mm, gerade, schwarz, 1337548
Buchsenleiste, 2-polig, RM 3.81 mm, gerade, schwarz, 1337548
Artikel-Nr.:
     4502-63P4159
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1337548
EAN/GTIN:
     4063151639099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenleiste 2-polig
Leiterplattenstecker, 1337548, Phoenix Contact Leiterplattenstecker, Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, 160 V, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 2, Artikelfamilie: D31PC 2,2/.., Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: CONNEXIS D, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastflansch. Features * Kostengünstiger Anschluss gecrimpter Leiter in großer Stückzahl * Geringe Bauteilgröße für platzkritische Anwendungen * Intuitiv bedienbare Verriegelung schützt vor unbeabsichtigter Trennung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
160 V
Nennstrom:
8 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
3.81 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, phoenix contact buchsenleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1685*
€ 0,2385*
100
€ 5,46*
ab € 0,1691*
€ 0,2391*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1798*
€ 0,2498*
100
€ 3,90*
ab € 0,1908*
€ 0,2708*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1340887
ab € 0,1406*
Zubehör
Phoenix Contact
1340888
ab € 0,1406*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.