Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 14-polig, RM 3.81 mm, gerade, schwarz, 1340620


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 14-polig, RM 3.81 mm, gerade, schwarz, 1340620
Stiftleiste, 14-polig, RM 3.81 mm, gerade, schwarz, 1340620
Artikel-Nr.:
     4502-63P4324
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1340620
EAN/GTIN:
     4063151647520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Leiterplatten-Grundleiste, 1340620, Phoenix Contact Leiterplatten-Grundleiste, Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 14, Artikelfamilie: DD31H 2,2/..-V, Rastermaß: 3,81 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,8 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: CONNEXIS DD, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastnase. Features * Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz * Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte * Einfacher Austausch der Leiterplatten durch steckbare Baugruppen * Doppelreihig angeordnete Kontakte erlauben hohe Packungsdichte bei kompakter Grundfläche * Intuitiv bedienbare Verriegelung schützt vor unbeabsichtigter Trennung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
160 V
Nennstrom:
8 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
14-polig
Rastermaß:
3.81 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.008 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact grundleiste für leiterplattensteckverbinder, grundleiste für leiterplattensteckverbinder, stiftleiste 14pol, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 1,6682*
€ 2,1582*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,6735*
€ 2,1735*
50
Frei Haus
ab € 1,736*
€ 2,246*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,8087*
€ 2,3387*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,72*
€ 2,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.