Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, 0,20-0,50 mm², AWG 24-20, Crimpanschluss, verzinnt, 1340887


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 0,20-0,50 mm², AWG 24-20, Crimpanschluss, verzinnt, 1340887
Buchsenkontakt, 0,20-0,50 mm², AWG 24-20, Crimpanschluss, verzinnt, 1340887
Artikel-Nr.:
     4502-63P4346
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1340887
EAN/GTIN:
     4063151648442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Leiterplattensteckverbinder
Crimpkontakte, 1340887, Phoenix Contact Crimpkontakt, Nennstrom: 6 A, Kontaktoberfläche: Zinn.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24-20
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,20-0,50 mm²
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, phoenix contact crimpstecker, crimpstecker, Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
4000
€ 4,90*
ab € 0,1406*
€ 0,1746*
4000
Frei Haus
ab € 0,14188*
€ 0,17788*
4000
Frei Haus
ab € 0,14329*
€ 0,17929*
22 Tage
nicht lagernd
4000
€ 5,90*
ab € 0,1504*
€ 0,1864*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.