Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 0,50-1,25 mm², AWG 20-16, Crimpanschluss, verzinnt, 1340895


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 0,50-1,25 mm², AWG 20-16, Crimpanschluss, verzinnt, 1340895
Stiftkontakt, 0,50-1,25 mm², AWG 20-16, Crimpanschluss, verzinnt, 1340895
Artikel-Nr.:
     4502-63P4352
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1340895
EAN/GTIN:
     4063151649005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Leiterplattensteckverbinder
Crimpkontakte, 1340895, Phoenix Contact Crimpkontakt, Nennstrom: 6 A, Kontaktoberfläche: Zinn.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20-16
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,50-1,25 mm²
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, phoenix contact crimpstecker, crimpstecker, Kontakt, Crimpkontakt, Steckerkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
4000
€ 4,90*
ab € 0,1396*
€ 0,1756*
4000
Frei Haus
ab € 0,14188*
€ 0,17788*
4000
Frei Haus
ab € 0,14429*
€ 0,18029*
18 Tage
nicht lagernd
4000
€ 5,90*
ab € 0,1494*
€ 0,1874*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1441450
ab € 31,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.