Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, 0,12-0,20 mm², AWG 26-24, Crimpanschluss, verzinnt, 1378354


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 0,12-0,20 mm², AWG 26-24, Crimpanschluss, verzinnt, 1378354
Buchsenkontakt, 0,12-0,20 mm², AWG 26-24, Crimpanschluss, verzinnt, 1378354
Artikel-Nr.:
     4502-63P4684
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1378354
EAN/GTIN:
     4063151746698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Leiterplattensteckverbinder
Crimpkontakte, 1378354, Phoenix Contact Crimpkontakt, Nennstrom: 4 A, Kontaktart: Buchse, Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktoberfläche: Zinn.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
Ausführung:
Buchsenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26-24
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,12-0,20 mm²
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, crimpstecker, Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5000
€ 4,90*
ab € 0,1129*
€ 0,1409*
5000
Frei Haus
ab € 0,1139*
€ 0,1419*
5000
Frei Haus
ab € 0,11501*
€ 0,14301*
23 Tage
nicht lagernd
5000
€ 5,90*
ab € 0,1197*
€ 0,1487*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,124*
€ 0,203*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,203*
€ 0,242
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,124*
€ 0,148
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.