Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Lötanschluss, Durchgangsloch, 1321246


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Lötanschluss, Durchgangsloch, 1321246
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Lötanschluss, Durchgangsloch, 1321246
Artikel-Nr.:
     4502-63P4723
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1321246
EAN/GTIN:
     4063151608309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
RJ45 Steckverbinder
RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder, 1321246, Phoenix Contact RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 10 GBit/s, Material: Metall, Anschlussart: THR-Reflow / THT-Welle, kurze Lötkontakte. Features * Ideal für anspruchsvolle Applikationen aufgrund der hohen Schock- und Vibrationsfestigkeit sowie des erweiterten Temperaturbereichs * Sichere Übertragung auch im industriellen Einsatz durch 360°-Schirmung * Gehäuseschirmfedern ermöglichen ein optimiertes EMV-Schirmkonzept * Automatisierter Verarbeitungsprozess dank Reflow-Fähigkeit * Der erweiterte Temperaturbereich von -40°C bis +105°C ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen industriellen Anwendungen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Buchse
Montage:
Durchgangsloch
Polbild:
8P8C
Polzahl:
8-polig
RJ-Variante:
RJ45
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder ip20, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Modularsteckverbinder, Westernsteckverbinder, Netzwerksteckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
84
Frei Haus
ab € 4,03405*
€ 5,06405*
7 Tage
nicht lagernd
84
€ 5,90*
ab € 4,04*
€ 5,07*
84
Frei Haus
ab € 4,07381*
€ 5,10381*
18 Tage
nicht lagernd
84
€ 5,90*
ab € 4,58*
€ 5,69*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,38*
€ 6,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1406338
ab € 18,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1406341
ab € 18,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.