Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 19-polig, RM 5 mm, gerade, grün, 1765946


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchsenleiste, 19-polig, RM 5 mm, gerade, grün, 1765946
Buchsenleiste, 19-polig, RM 5 mm, gerade, grün, 1765946
Artikel-Nr.:
     4502-63P6137
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1765946
EAN/GTIN:
     4017918031978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder MSTBP 2,5/19-ST Leiterplattenstecker, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 19, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Die technischen Merkmale von 1765946 von Phoenix Contact im Überblick * Ausführung des elektrischen Anschlusses : Schraubanschluss * Ausführung der Gehäuseoberfläche : nicht zutreffend * Bemessungsspannung : 320 V * Artikelbezeichnung : MSTBP 2,5/19-ST * Anzahl der Steckkontakte : 19 * Anzahl der Steckkontaktreihen : 1 * Art der Verbindung : Leiterplatte zu Kabel * Werkstoff des Kontaktes : Kupfer * Rastermaß des Kontaktes : 5 mm * Rastermaß der Anschlüsse : 5 mm * Schutzart (IP, montiert) : Fingerberührsicherheit mit IP20 Prüffinger * Werkstoff der Kontaktbeschichtung : Zinn * Werkstoff des Gehäuses : PA * Werkstoff des Isolierkörpers : PA * Produkttypbezeichnung : MSTBP 2,5/19-ST * Kontaktausführung : Buchse * Bemessungsstoßspannung : 4 kV * Bemessungsstrom : 12 A * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) : V0 * Gehäusefarbe : grün * max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse) : 2.5 mm² * max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig) : 2.5 mm² * anschließbarer Kabeltyp : Rundkabel * max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse) : 2.5 mm² * min. Betriebstemperatur : -40 °C * min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig) : 0.2 mm² * Überspannungskategorie : 3 * Winkel Kontakt/Leiteranschluss : 180° (horizontal) * min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse) : 0.25 mm² * min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse) : 0.2 mm² Weiterführende Links zu Phoenix Contact 1765946 Unter folgenden Links finden Sie weitere Informationen zu Phoenix Contact 1765946 * Datenblatt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
grün
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
320 V
Nennstrom:
12 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
19-polig
Rastermaß:
5 mm
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.0335 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Steckerteil für Leiterplatten, Stiftleiste, steckerteil für leiterplatten, Steckverbinder, Steckverbindung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,29*
€ 12,47*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,5901*
€ 12,7401*
Lager 4502
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,00*
€ 13,24*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,5529*
€ 13,8329*
8 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 12,5429*
€ 13,8329*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 662,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.