Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 16-polig, RM 5 mm, gerade, grün, 1835423


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchsenleiste, 16-polig, RM 5 mm, gerade, grün, 1835423
Buchsenleiste, 16-polig, RM 5 mm, gerade, grün, 1835423
Artikel-Nr.:
     4502-63P7291
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1835423
EAN/GTIN:
     4017918103156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattensteckverbinder MVSTBW 2,5/16-STF Leiterplattenstecker, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 16, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Die technischen Merkmale von 1835423 von Phoenix Contact im Überblick * Rastermaß der Anschlüsse : 5 mm * Rastermaß des Kontaktes : 5 mm * Schutzart (IP, montiert) : Fingerberührsicherheit mit IP20 Prüffinger * Werkstoff des Isolierkörpers : PA * Werkstoff der Kontaktbeschichtung : Zinn * Werkstoff des Gehäuses : PA * Ausführung der Gehäuseoberfläche : nicht zutreffend * Ausführung des elektrischen Anschlusses : Schraubanschluss * Artikelbezeichnung : MVSTBW 2,5/16-STF * Anzahl der Steckkontakte : 16 * Anzahl der Steckkontaktreihen : 1 * Art der Verbindung : Leiterplatte zu Kabel * Werkstoff des Kontaktes : Kupfer * Produkttypbezeichnung : MVSTBW 2,5/16-STF * Kontaktausführung : Buchse * Bemessungsstrom : 12 A * Bemessungsstoßspannung : 4 kV * Bemessungsspannung : 320 V * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) : V0 * Gehäusefarbe : grün * Winkel Kontakt/Leiteranschluss : 270° (vertikal nach unten) * Überspannungskategorie : 3 * min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse) : 0.25 mm² * min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse) : 0.2 mm² * max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig) : 2.5 mm² * anschließbarer Kabeltyp : Rundkabel * max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse) : 2.5 mm² * max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse) : 2.5 mm² * min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig) : 0.2 mm² * min. Betriebstemperatur : -40 °C Weiterführende Links zu Phoenix Contact 1835423 Unter folgenden Links finden Sie weitere Informationen zu Phoenix Contact 1835423 * Datenblatt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
grün
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
320 V
Nennstrom:
12 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
16-polig
Rastermaß:
5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0335 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,74*
€ 6,31*
12 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,3761*
€ 7,1219*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,5056*
€ 7,1556*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,8406*
€ 7,4706*
Lager 4502
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,45*
€ 8,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 407,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.