Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 7-polig, RM 7.5 mm, 0,34-10 mm², 41 A, Push-in, grün, 10981


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 7-polig, RM 7.5 mm, 0,34-10 mm², 41 A, Push-in, grün, 10981
Leiterplattenklemme, 7-polig, RM 7.5 mm, 0,34-10 mm², 41 A, Push-in, grün, 10981
Artikel-Nr.:
     4502-63P9600
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1098172
EAN/GTIN:
     4055626941745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, 1098172, Phoenix Contact Leiterplattenklemme, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Nennquerschnitt: 6 mm², Anzahl der Potenziale: 7, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 7, Artikelfamilie: LPT 6/, Rastermaß: 7,5 mm, Anschlussart: Hebel-Push-in-Anschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Zick-Zack-Pinning W, Pinlänge [P]: 3,6 mm. Features * Werkzeugloses Hebelprinzip erlaubt zeitsparendes Anschließen und Lösen von Leitern mit/ohne Aderendhülse * Eindeutige Hebelpositionen liefern zuverlässige Rückmeldung über geöffneten oder geschlossenen Klemmraum * Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung * Zeitsparender Push-in-Anschluss bei geschlossenem Hebel * Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungshebel
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22-8
Breite:
53.5 mm
Farbe:
grün
Höhe:
27.85 mm
Leiterquerschnitt:
0,34-10 mm²
Nennspannung:
1 kV
Nennstrom:
41 A
Polzahl:
7-polig
Rastermaß:
7.5 mm
Tiefe:
24.3 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.035 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme phoenix contact, leiterplattenklemme, leiterplattenklemme 7pol, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 5,3672*
€ 6,3972*
19 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,0309*
€ 7,0909*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,2032*
€ 7,3032*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,4712*
€ 7,6212*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,94*
€ 9,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,301*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.