Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monoflop, 2 V, 6 V, SO16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Monoflop, 2 V, 6 V, SO16
Monoflop, 2 V, 6 V, SO16
Artikel-Nr.:
     4502-63S2155
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74HC221M
EAN/GTIN:
     4099879086570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logik Dualer monostabiler Multivibrator, CD74HC221M, Texas Instruments Der CD74HC221M ist ein dualer monostabiler Multivibrator mit RESET. Ein externer Widerstand (RX) und ein externer Kondensator (CX) steuern das Timing und die Genauigkeit für die Schaltung. Die Einstellung von RX und CX bietet eine breite Palette von Ausgangsimpulsbreiten von den Anschlüssen Q und Q\. Die Impulstriggerung am B-Eingang erfolgt bei einem bestimmten Spannungspegel und steht in keinem Zusammenhang mit der Anstiegs- und Abfallzeit des Triggerimpulses. Einmal getriggert, sind die Ausgänge unabhängig von weiteren Trigger-Eingängen an A\ und B. Features * Übergeordneter RESET beendet den Ausgangsimpuls * Triggerung von der Vorder- oder Hinterflanke * Schmitt-Trigger an B-Eingängen * Ausgewogene Ausbreitungsverzögerung und Übergangszeiten * Erhebliche Leistungsreduzierung im Vergleich zu LSTTL-Logik-ICs
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
5.2 mA
Eingangsspannung:
6 V
Gehäuse:
SOIC-16
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00032 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Multivibrator, 74hc logic, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 707,525*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,28301* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 832,60*
€ 990,794
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 826,275*
€ 983,26725
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 792,60*
€ 943,194
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 738,20*
€ 878,458
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 707,525*
€ 841,95475
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.