Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUS-Transceiver, 2 V, 6 V, SO20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BUS-Transceiver, 2 V, 6 V, SO20
BUS-Transceiver, 2 V, 6 V, SO20
Artikel-Nr.:
     4502-63S2455
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74HC245M
EAN/GTIN:
     4099879086594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logik-Chips, CD74HC245M, Texas Instruments Der CD74HC245M ist ein oktaler bidirektionaler Hochgeschwindigkeits-Transceiver mit drei Zuständen für die asynchrone Zwei-Wege-Kommunikation zwischen Datenbussen. Dieses Produkt hat Ausgänge mit hohem Treiberstrom, die einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb ermöglichen, während sie große Buskapazitäten treiben. Außerdem bietet es den niedrigen Stromverbrauch von Standard-CMOS-Schaltungen mit Geschwindigkeiten und Treiberfähigkeiten, die mit denen von LSTTL-Schaltungen vergleichbar sind. Features * Dreistufige Ausgänge * Ausgeglichene Laufzeiten und Übergangszeiten * Signifikante Leistungsreduzierung im Vergleich zu LSTTL-Logik-ICs * Buslinienfahrfähigkeit * Gepufferte Eingänge
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
5.2 mA
Eingangsspannung:
6 V
Gehäuse:
SOIC-20
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00065 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, 74hc logic, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
25
€ 6,90*
ab € 0,92*
€ 1,38*
3
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 1,41*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 34,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.