Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPLD MAX® II Family 201.1MHz 0.18um 2.5V/3.3V, EPM570T100I5N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CPLD MAX® II Family 201.1MHz 0.18um 2.5V/3.3V, EPM570T100I5N
CPLD MAX® II Family 201.1MHz 0.18um 2.5V/3.3V, EPM570T100I5N
Artikel-Nr.:
     4502-63S6024
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     EPM570T100I5N
EAN/GTIN:
     4099879145543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
cpld
Komplexes programmierbares Logikgerät, EPM570T100I5N, INTEL Der EPM570T100I5N ist ein sofort einschaltbarer, nichtflüchtiger Komplexes programmierbares Logikgerät, der auf einem 0,18-µm, 6-Layer-Metal-Flash-Prozess basiert, mit Dichten von 240 bis 2.210 Logikelementen (LEs) (128 bis 2.210 äquivalente Makrozellen) und nichtflüchtiger Speicherung von 8 Kbits. Dieser Gerät bietet im Vergleich zu anderen Komplexes programmierbares Logikgerät-Architekturen hohe E/A-Zahlen, schnelle Leistung und zuverlässige Anpassung. Features * Sofort einschaltbare, nicht flüchtige Architektur * Ermöglicht schnelle Laufzeiten und Taktzeit bis zur Ausgabe * Busfreundliche Architektur * Unterstützt Hot-Socking * Bietet vier globale Taktgeber mit zwei Taktgebern pro Logik-Array-Block
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
76
Anzahl der Logikelemente/Zellen:
570
Anzahl der Makrozellen:
440
Gehäuse:
TQFP-100
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Spannung:
2,5-3,3 V
Verzögerungszeit:
5.4 ns
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00371 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein, Komplex programmierbarer Logikbaustein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 39,79*
€ 64,37*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 52,96*
€ 79,75*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.