Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FPGA Cyclone® V E Family 49000 Cells 28nm 1.1V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FPGA Cyclone® V E Family 49000 Cells 28nm 1.1V
FPGA Cyclone® V E Family 49000 Cells 28nm 1.1V
Artikel-Nr.:
     4502-63S6030
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     5CEFA4F23I7N
EAN/GTIN:
     4099879144867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
fpga
FPGA, 5CEFA4F23I7N, Altera FPGA - Feldprogrammierbares Gate-Array mit einer Betriebsspannung von 1,1 V, Gesamtspeicher 3383 kbit
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
224
Anzahl der LABs/CLBs:
18480
Anzahl der Logikelemente/Zellen:
49000
Gehäuse:
FBGA-484
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Spannung:
1,07-1,13 V
Speichergröße:
3,464192 Mbit
Gewicht:
0.00725 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein, Feldprogrammierbare Gate-Array
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.165,95*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 119,4325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7.371,7902*
€ 8.772,43034
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7.321,80*
€ 8.712,942
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7.199,3304*
€ 8.567,20318
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7.165,95*
€ 8.527,4805
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.