Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FPGA Cyclone® III Family 402MHz 65nm 1.2V, EP3C16F256C8N


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FPGA Cyclone® III Family 402MHz 65nm 1.2V, EP3C16F256C8N
FPGA Cyclone® III Family 402MHz 65nm 1.2V, EP3C16F256C8N
Artikel-Nr.:
     4502-63S6034
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     EP3C16F256C8N
EAN/GTIN:
     4099879144898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
fpga
FPGA, EP3C16F256C8N, Altera Ein FPGA ist ein Halbleiterbauelement, das aus einer Matrix konfigurierbarer Logikblöcke (CLBs) besteht, die über programmierbare Verbindungen miteinander verbunden sind. Der Benutzer bestimmt diese Verbindungen durch Programmierung von SRAM. Ein CLB kann einfach (UND-, ODER-Gatter usw.) oder komplex (ein RAM-Block) sein. Mit dem FPGA können Änderungen an einem Design auch nach dem Einlöten des Bausteins in eine Leiterplatte vorgenommen werden.
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
168
Anzahl der LABs/CLBs:
963
Anzahl der Logikelemente/Zellen:
15408
Gehäuse:
FBGA-256
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
SMD
Spannung:
1,15-1,25 V
Speichergröße:
516,096 kbit
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.00324 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein, Feldprogrammierbare Gate-Array
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.631,9803*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 90 Stück (ab € 73,68867* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.717,8601*
€ 7.994,25352
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.700,6908*
€ 7.973,82205
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6.649,1505*
€ 7.912,4891
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6.631,9803*
€ 7.892,05656
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.