Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FPGA Cyclone® V GX Family 149500 Cells 28nm 1.1V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FPGA Cyclone® V GX Family 149500 Cells 28nm 1.1V
FPGA Cyclone® V GX Family 149500 Cells 28nm 1.1V
Artikel-Nr.:
     4502-63S8017
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     5CGXFC7C6F23C6N
EAN/GTIN:
     4099879145055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
intel fpga
fpga
Herst.-VPE = 60/Tray, FPGA, 5CGXFC7C6F23C6N, Intel Der 5CGXFC7C6F23C6N wurde entwickelt, um gleichzeitig den sinkenden Anforderungen an Stromverbrauch, Kosten und Time-to-Market sowie den steigenden Bandbreitenanforderungen für hochvolumige und kostensensitive Anwendungen gerecht zu werden. Features * Leistungsstarke FPGA-Fabric * Serielle Hochgeschwindigkeitsschnittstelle mit geringem Stromverbrauch * On-Chip-RAM und Boot-ROM * Manipulationsschutz - umfassender Designschutz zum Schutz Ihrer wertvollen IP-Investitionen * Dynamische Rekonfiguration des FPGAs Anwendungen * Festkomma mit niedriger Genauigkeit für Videoanwendungen * Drahtlose Netzwerke * Kfz-Netzwerke * Militärische Netzwerke
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
240
Anzahl der LABs/CLBs:
5648
Anzahl der Logikelemente/Zellen:
149500
Gehäuse:
FBGA-484
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
SMD
Spannung:
1,07-1,13 V
Speichergröße:
7,880704 Mbit
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26.614,1304*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 443,56884* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26.703,75*
€ 31.777,4625
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26.680,8702*
€ 31.750,23554
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26.635,1202*
€ 31.695,79304
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26.614,1304*
€ 31.670,81518
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.