Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FPGA Cyclone® IV E Family 75408 Cells 60nm 1.2V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FPGA Cyclone® IV E Family 75408 Cells 60nm 1.2V
FPGA Cyclone® IV E Family 75408 Cells 60nm 1.2V
Artikel-Nr.:
     4502-63S8040
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     EP4CE75F23I7N
EAN/GTIN:
     4099879145246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
intel fpga
fpga
FPGA, EP4CE75F23I7N, Altera Ein FPGA ist ein Halbleiterbauelement, das aus einer Matrix konfigurierbarer Logikblöcke (CLBs) besteht, die über programmierbare Verbindungen miteinander verbunden sind. Der Benutzer bestimmt diese Verbindungen durch Programmierung von SRAM. Ein CLB kann einfach (UND-, ODER-Gatter usw.) oder komplex (ein RAM-Block) sein. Mit dem FPGA können Änderungen an einem Design auch nach dem Einlöten des Bausteins in eine Leiterplatte vorgenommen werden.
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
292
Anzahl der LABs/CLBs:
4713
Anzahl der Logikelemente/Zellen:
75408
Gehäuse:
FBGA-484
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Spannung:
1,15-1,25 V
Speichergröße:
2,81088 Mbit
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.0048 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein, Feldprogrammierbare Gate-Array
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25.718,04*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 428,634* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25.838,0202*
€ 30.747,24404
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25.757,79*
€ 30.651,7701
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25.718,04*
€ 30.604,4676
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.