Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cermet-Trimmpotentiometer, 12 Umdrehungen, 20 kΩ, 0.25 W, THT, oben, 64YR20KLF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cermet-Trimmpotentiometer, 12 Umdrehungen, 20 kΩ, 0.25 W, THT, oben, 64YR20KLF
Cermet-Trimmpotentiometer, 12 Umdrehungen, 20 kΩ, 0.25 W, THT, oben, 64YR20KLF
Cermet-Trimmpotentiometer, 12 Umdrehungen, 20 kΩ, 0.25 W, THT, oben, 64YR20KLF
Artikel-Nr.:
     4502-64E8140
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     64YR20KLF
EAN/GTIN:
     4099879886637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Trimmpotentiometer, 64YR20KLF, BI Technologies Der Multiturn-Trimmer der MarkeBI Technologiesogies ist versiegelt, um aggressivem Waschwasser zu widerstehen und eine sehr lange Lebensdauer zu haben. Dieser Trimmer bietet unübertroffene Qualität und Zuverlässigkeit bei effizienter Platzeinsparung. Applications * Unterhaltungselektronik * Medizinische Anwendungen * Jede Anwendung, die Einstellbarkeit oder Kalibrierung erfordert * Klimageräte * Computerbildschirme
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00078 kg
Anschluss:
Lötstift
Ausführung:
Cermet-Trimmpotentiometer
Breite:
4 mm
Drehbereich (elektrisch):
4320 °
Einstellung:
oben
Höhe:
6.86 mm
Kontaktabstand:
RM 2,54
Länge:
6 mm
Leistung:
0.25 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
12
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
20 kΩ
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±10 %
Widerstandsverlauf:
linear
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, trimmer potentiometer, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Spindelpotentiometer, Spindelpotenziometer, Spindelpoti, Spindeltrimmer, Einstellpotentiometer, Einstellpotenziometer, Einstellregler, Trimmpotentiometer, Trimmpotenziometer, Trimmpoti, Schicht-Potentiometer, Schicht-Poti, Schichttrimmer, Schicht-Trimmpotentiometer, Schicht-Trimmpotenziometer, Schicht-Trimmpoti
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 1,17*
€ 1,58*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,65*
€ 2,49*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.