Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cermet-Trimmpotentiometer, 20 Umdrehungen, 25 kΩ, 0.5 W, THT, oben, 67WR25KLF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cermet-Trimmpotentiometer, 20 Umdrehungen, 25 kΩ, 0.5 W, THT, oben, 67WR25KLF
Cermet-Trimmpotentiometer, 20 Umdrehungen, 25 kΩ, 0.5 W, THT, oben, 67WR25KLF
Cermet-Trimmpotentiometer, 20 Umdrehungen, 25 kΩ, 0.5 W, THT, oben, 67WR25KLF
Artikel-Nr.:
     4502-64E8262
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     67WR25KLF
EAN/GTIN:
     4099879887061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
Trimmer-Potentiometer
Trimmpotentiometer, 67WR25KLF, BI Technologies Das Cermet-Trimmpotentiometer hat eine quadratische Form von 3/8 Zoll und ist daher mit verschiedenen elektronischen Anwendungen kompatibel. Es verfügt über einen Multiturn-Mechanismus für präzise Einstellungen und ist versiegelt, um wässrigen PCB-Reinigungsprozessen standzuhalten. Mit seiner hohen Zuverlässigkeit und langen Lebensdauer bietet dieses Potentiometer außergewöhnliche Leistung und Langlebigkeit. Applications * Unterhaltungselektronik * Medizinische Anwendungen * Jede Anwendung, die Einstellbarkeit oder Kalibrierung erfordert
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Ausführung:
Cermet-Trimmpotentiometer
Breite:
4.95 mm
Drehbereich (elektrisch):
7200 °
Einstellung:
oben
Höhe:
10.4 mm
Kontaktabstand:
RM 2,5
Länge:
9.53 mm
Leistung:
0.5 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
20
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
25 kΩ
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±10 %
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00106 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: trimmer potentiometer, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Potentiometer, Potenziometer, Poti, Spindelpotentiometer, Spindelpotenziometer, Spindelpoti, Spindeltrimmer, Einstellpotentiometer, Einstellpotenziometer, Einstellregler, Trimmpotentiometer, Trimmpotenziometer, Trimmpoti, Schicht-Potentiometer, Schicht-Poti, Schichttrimmer, Schicht-Trimmpotentiometer, Schicht-Trimmpotenziometer, Schicht-Trimmpoti
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.