Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor 15 l, 8,0 bar, OF-S90-15, ölfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor 15 l, 8,0 bar, OF-S90-15, ölfrei
Kompressor 15 l, 8,0 bar, OF-S90-15, ölfrei
Artikel-Nr.:
     4502-64G132
Hersteller:
     PLANET-AIR
Herst.-Nr.:
     1608600W
EAN/GTIN:
     4099891493530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automation
Pneumatik
Druckluftzubehör
Pneumatikzubehör
Ölfreie Druckluft-Kompressoren Serie SILVER-LINE Typ PLANET-AIR OF-S90-15. äußerst geräuscharm, mit Filterdruckregler und Wärmeschutz; Betriebsspannung: 230 V/50 Hz, Motor: 0,45 kW, Ansaugleistung: 91 l/min, Druck: max. 8,0 bar, Stromverbrauch: max. 2,0 A, Behältervolumen: 15 l, Schallemission: 58 dB(A)/1,0 m, Gewicht: 19 kg, Maße: 400 x 400 x 490 mm. Typ: OF-S90-15, Kompressor
Weitere Informationen:
Ansaugleistung:
91 l/min
Druck:
8 bar
Geräuschpegel:
58 dB(A)/1,0 m
Motorleistung:
0,45 kW
Nennspannung:
230 V
Volumen:
15 l
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Druckluftkompressor, Kompressor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.735,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.888,56*
€ 2.247,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.875,08*
€ 2.231,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.808,87*
€ 2.152,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.770,06*
€ 2.106,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.735,24*
€ 2.064,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.