Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-Interface Modul, pneumatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AS-Interface Modul, pneumatisch
AS-Interface Modul, pneumatisch
Artikel-Nr.:
     4502-64G826
Hersteller:
     Kendrion Kuhnke
Herst.-Nr.:
     AIRBOX 1-S-GE-MO-VA
EAN/GTIN:
     4099891493394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul
Pneumatisches AS-Interface-Modul Typ: AirBox 1-S-GE-MO-VA Mit 2 digitalen Eingängen, 2 unabhängig steuerbare 3/2-Wege-Ventile; Konfiguration: 3/F/F/F, Stromaufnahme: max. 200 mA, Luftdurchsatz: 350 bis 550 Nl/min (bei 6,0 bar), Maße: 80 x 45 x 48 mm (L x B x H), gefasst, ge/ge, monostabil.
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
2
AS-i-Spezifikation:
2
Druckbereich:
2-8 bar
Spannung:
18-30 VDC
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, as-interface modul, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör, AS-Interface-Modul, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit, Interface Modul, Interfacemodul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 445,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,49*
€ 622,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,63*
€ 615,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,36*
€ 579,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,76*
€ 559,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,78*
€ 530,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.