Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 4,0 mm², AWG 12, Crimpanschluss, vergoldet, 1273568


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 4,0 mm², AWG 12, Crimpanschluss, vergoldet, 1273568
Stiftkontakt, 4,0 mm², AWG 12, Crimpanschluss, vergoldet, 1273568
Stiftkontakt, 4,0 mm², AWG 12, Crimpanschluss, vergoldet, 1273568
Artikel-Nr.:
     4502-64P0128
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1273568
EAN/GTIN:
     4063151465278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
phoenix contact crimpstecker
Crimpkontakt, 1273568, Phoenix Contact Crimpkontakt, Kontaktdurchmesser: 2,5 mm, gedreht, Stift, Material Kontakt: Kupferlegierung, bleifrei, Kontaktoberfläche: vergoldet, Anschlussquerschnitt: 4 mm²-4 mm², AWG 12.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 12
Isolationsdurchmesser:
2,85-4,0 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
4,0 mm²
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, buchsenkontakt 4mm², Kontakt, Crimpkontakt, Steckerkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,231*
€ 1,571*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,92*
€ 2,90*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.