Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 0,08-0,56 mm², Crimpanschluss, vernickelt/vergoldet, 1238328


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 0,08-0,56 mm², Crimpanschluss, vernickelt/vergoldet, 1238328
Stiftkontakt, 0,08-0,56 mm², Crimpanschluss, vernickelt/vergoldet, 1238328
Artikel-Nr.:
     4502-64P0214
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1238328
EAN/GTIN:
     4063151461812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
phoenix contact crimpstecker
Crimpkontakt, 1238328, Phoenix Contact Crimpkontakt, Stift, gedreht, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Crimpbereich: 0,08 mm²-0,56 mm². Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %). Features * Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses * Geringe Übergangswiderstände * Leichte Fertigungsüberwachung * Vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupfer-Zink
Kontaktoberfläche:
vernickelt/vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,08-0,56 mm²
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Kontakt, Crimpkontakt, Steckerkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,46*
ab € 0,209*
€ 0,259*
7 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,90*
ab € 0,21*
€ 0,26*
500
Frei Haus
ab € 0,2173*
€ 0,2773*
18 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,90*
ab € 0,24*
€ 0,30*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1604251
ab € 23,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.