Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, 0,34-1,5 mm², Crimpanschluss, vernickelt/vergoldet, 1242375


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 0,34-1,5 mm², Crimpanschluss, vernickelt/vergoldet, 1242375
Buchsenkontakt, 0,34-1,5 mm², Crimpanschluss, vernickelt/vergoldet, 1242375
Buchsenkontakt, 0,34-1,5 mm², Crimpanschluss, vernickelt/vergoldet, 1242375
Artikel-Nr.:
     4502-64P0414
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1242375
EAN/GTIN:
     4063151419486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Crimpkontakt, 1242375, Phoenix Contact Crimpkontakt, Buchse, gedreht, Kontaktdurchmesser: 1,6 mm, Crimpbereich: 0,34 mm²-1,5 mm². Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %). Features * Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses * Geringe Übergangswiderstände * Leichte Fertigungsüberwachung * Vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
Isolationsdurchmesser:
3,15-3,9 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupfer-Zink
Kontaktoberfläche:
vernickelt/vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,34-1,5 mm²
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,00*
ab € 1,6475*
€ 2,4875*
7 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 1,65*
€ 2,49*
4
€ 3,90*
ab € 1,8675*
€ 2,8175*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,87*
€ 2,82*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,88*
€ 2,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.