Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 4-polig, RM 3.5 mm, gerade, schwarz, 1464107


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 4-polig, RM 3.5 mm, gerade, schwarz, 1464107
Buchsenleiste, 4-polig, RM 3.5 mm, gerade, schwarz, 1464107
Artikel-Nr.:
     4502-64P0684
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1464107
EAN/GTIN:
     4063151857479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Leiterplattenstecker, 1464107, Phoenix Contact Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1.5 mm², Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 4, Artikelfamilie: XPC 1,5/..-ST, Rastermaß: 3.5 mm, Anschlussart: Push-X-Anschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne. Features * Hoher Bedienkomfort dank des direkten kraftschonenden und werkzeuglosen Leiteranschlusses * Schneller Anschluss aller Leiterarten mit und sogar ohne Aderendhülse * Sichere Verdrahtung durch akustische und optische Rückmeldung * Schnelles Lösen der Leiter durch einfaches Betätigen der orangefarbenen Lösetaste * Steckkompatibel zu bestehenden Grundleisten des COMBICON-Portfolios * Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in-Federanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder
Bestückung:
bestückt
Brechbar:
Nein
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
160 V
Nennstrom:
8 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
3.5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,445*
€ 3,045*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 2,447*
€ 3,047*
100
Frei Haus
ab € 2,4686*
€ 3,0786*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,64*
€ 4,02*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.