Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (B x H) 224 x 157 mm, lichtgrau, IP54, 2203184


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABS Gehäuse, (B x H) 224 x 157 mm, lichtgrau, IP54, 2203184
ABS Gehäuse, (B x H) 224 x 157 mm, lichtgrau, IP54, 2203184
ABS Gehäuse, (B x H) 224 x 157 mm, lichtgrau, IP54, 2203184
ABS Gehäuse, (B x H) 224 x 157 mm, lichtgrau, IP54, 2203184
Artikel-Nr.:
     4502-64P0828
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2203184
EAN/GTIN:
     4055626378381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Leiterplattengehäuse
Elektronisches Gehäuse, 2203184, Phoenix Contact Display-Gehäuse 7" lichtgrau, Fenster mittig, Front eben, für Batteriepack bestehend aus zwei Halbschalen, mit Schrauben und Batteriepackkontakten Features * Display-Gehäuse für mobile und stationäre Bediengeräte * Integration von TFT-Display und Folientastaturen * Schlagzäher ABS-Kunststoff * Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
Weitere Informationen:
Breite:
224 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
157 mm
Material:
ABS
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact leergehäuse, leergehäuse, abs kunststoffgehäuse, Gehäuse, Kleingehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,45*
ab € 54,94*
€ 66,84*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 57,96*
€ 72,33*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 60,66*
€ 75,58*
8 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 64,92*
€ 79,45*
Lager 4502
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 73,09*
€ 88,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212558
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.