Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseunterteil, ABS, (B x H x T) 45.1 x 75 x 87.3 mm, lichtgrau, für Gehäuse,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuseunterteil, ABS, (B x H x T) 45.1 x 75 x 87.3 mm, lichtgrau, für Gehäuse,
Gehäuseunterteil, ABS, (B x H x T) 45.1 x 75 x 87.3 mm, lichtgrau, für Gehäuse,
Artikel-Nr.:
     4502-64P0920
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2201483
EAN/GTIN:
     4046356809313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
Gehäuseunterteil, 2201483, Phoenix Contact Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Fußriegel, hohe Bauform, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 45,1 mm, Höhe: 75 mm, Tiefe: 87,3 mm, Farbe: lichtgrau (7035). Features * Tragschienen- oder Wandmontage für eine anwendungsgerechte Gerätebefestigung * Einfaches Design-in durch variablen Gehäuseformfaktor * Volle Flexibilität durch horizontal, frontal und orthogonal zur Gerätefront ausgerichtete Leiterplatten * Drei Deckelvarianten für individuelle Leiterplattenanschlüsse * Integration unterschiedlichster Leiterplatten-Anschlusstechnik für eine funktionale Gerätekonzeption
Weitere Informationen:
Breite:
45.1 mm
Farbe:
lichtgrau
Geeignet für:
Gehäuse
Höhe:
75 mm
Material:
ABS
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
87.3 mm
Zubehörart:
Gehäuseunterteil
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.053 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, leergehäuse, Gehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,01*
€ 2,79*
12 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 3,07*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,25*
€ 3,13*
20 Tage
unbekannt
10
€ 75,00*
ab € 2,32*
€ 3,23*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,70*
€ 3,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2202007
ab € 13,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.