Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseoberteil EH 67,5 F-C CS/ABS BK9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuseoberteil EH 67,5 F-C CS/ABS BK9005
Gehäuseoberteil EH 67,5 F-C CS/ABS BK9005
Artikel-Nr.:
     4502-64P0948
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2201775
EAN/GTIN:
     4046356911931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
Gehäuseoberteil, 2201775, Phoenix Contact Tragschienengehäuse, Gehäuseoberteil, flache Bauform, ohne Anschlussöffnung, Breite: 67,6 mm, Höhe: 74,65 mm, Tiefe: 36,95 mm, Farbe: schwarz (9005). Features * Tragschienen- oder Wandmontage für eine anwendungsgerechte Gerätebefestigung * Einfaches Design-in durch variablen Gehäuseformfaktor * Volle Flexibilität durch horizontal, frontal und orthogonal zur Gerätefront ausgerichtete Leiterplatten * Drei Deckelvarianten für individuelle Leiterplattenanschlüsse * Integration unterschiedlichster Leiterplatten-Anschlusstechnik für eine funktionale Gerätekonzeption
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.0322 kg
Befestigungsart:
Snap-in
Breite:
67.6 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
74.65 mm
Material:
ABS
Zubehörart:
Gehäuseoberteil
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, leergehäuse, Gehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,35*
€ 1,91*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,49*
€ 2,11*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,62*
€ 2,29*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,64*
€ 2,32*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,79*
€ 2,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.