Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (B x H) 94 x 182.5 mm, lichtgrau, IP54, 2203168


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABS Gehäuse, (B x H) 94 x 182.5 mm, lichtgrau, IP54, 2203168
ABS Gehäuse, (B x H) 94 x 182.5 mm, lichtgrau, IP54, 2203168
ABS Gehäuse, (B x H) 94 x 182.5 mm, lichtgrau, IP54, 2203168
ABS Gehäuse, (B x H) 94 x 182.5 mm, lichtgrau, IP54, 2203168
Artikel-Nr.:
     4502-64P1109
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2203168
EAN/GTIN:
     4055626377247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Leiterplattengehäuse
Elektronisches Gehäuse, 2203168, Phoenix Contact Handheld-Gehäuse C-Maxi lichtgrau, bestehend aus zwei Halbschalen, zwei stirnseitige Blenden, Schrauben. Front 1,1 mm vertieft, mit Fenster und Tastaturschlitz, Batteriefachdeckel und Batteriekontakten für 6-AA-Zellen Features * Geeignet für mobile Handgeräte * Einfache Integration von LCD-Displays und Folientastaturen * Schnelle Montage dank Modulbauweise
Weitere Informationen:
Breite:
94 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
182.5 mm
Material:
ABS
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact leergehäuse, leergehäuse, abs kunststoffgehäuse, Gehäuse, Kleingehäuse, Handgehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,97*
€ 63,14*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 49,38*
€ 63,65*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 52,26*
€ 67,06*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 52,81*
€ 67,62*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 59,23*
€ 74,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212558
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.