Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (B x H) 48 x 150 mm, lichtgrau, IP54, 2203125


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABS Gehäuse, (B x H) 48 x 150 mm, lichtgrau, IP54, 2203125
ABS Gehäuse, (B x H) 48 x 150 mm, lichtgrau, IP54, 2203125
ABS Gehäuse, (B x H) 48 x 150 mm, lichtgrau, IP54, 2203125
ABS Gehäuse, (B x H) 48 x 150 mm, lichtgrau, IP54, 2203125
Artikel-Nr.:
     4502-64P1142
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2203125
EAN/GTIN:
     4055626376837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Leiterplattengehäuse
Elektronisches Gehäuse, 2203125, Phoenix Contact Handheld-Gehäuse T-Micro lichtgrau, bestehend aus zwei Halbschalen, zwei stirnseitigen Blenden mit Schrauben, Front 1,1 mm vertieft, geschlossen Features * Geeignet für mobile Handgeräte * Einfache Integration von LCD-Displays und Folientastaturen * Schnelle Montage dank Modulbauweise
Weitere Informationen:
Breite:
48 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
150 mm
Material:
ABS
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact leergehäuse, leergehäuse, abs kunststoffgehäuse, Gehäuse, Kleingehäuse, Handgehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,77*
€ 29,02*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 21,80*
€ 30,18*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 22,03*
€ 30,38*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,05*
€ 30,60*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 34,13*
€ 44,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212558
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.