Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 10-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 1156833


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 10-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 1156833
Buchsenleiste, 10-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 1156833
Artikel-Nr.:
     4502-64P1712
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1156833
EAN/GTIN:
     4063151160517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Buchsenleiste, 1156833, Phoenix Contact Diese SMD-Buchse hat einen Nennstrom von 1 A und eine Prüfspannung von 500 V AC. Sie verfügt über 10 Positionen mit einem Raster von 1,27 mm, die Farbe ist schwarz und die Kontaktflächen sind goldfarben. Der Kontaktanschlusstyp ist eine Buchse, und sie ist für die SMD-Lötmontage ausgelegt. Features * Zuverlässige mechanische und elektrische Verbindungen durch doppelseitiges Kontaktsystem * Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess * Klares und kostenoptimiertes Design * Geeignet für eine Vielzahl von Applikationen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsenleiste
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
10-polig
Rastermaß:
1.27 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
900
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 1,27*
900
Frei Haus
ab € 1,12294*
€ 1,28705*
23 Tage
nicht lagernd
900
Frei Haus
ab € 1,28507*
€ 1,41507*
9 Tage
nicht lagernd
900
Frei Haus
ab € 1,3348*
€ 1,4748*
22 Tage
nicht lagernd
900
€ 5,90*
ab € 1,4708*
€ 1,6008*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 900 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 900 Stück
Mindestbestellmenge: 900 Stück ( entspricht € 1.143,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.