Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CO 2203367


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PHOENIX CO 2203367
PHOENIX CO 2203367
Artikel-Nr.:
     4502-64P1758
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2203367
EAN/GTIN:
     4055626427386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
leergehäuse
Seitenwand, 2203367, Phoenix Contact Seitenwand zur Verwendung mit Gehäusehalbschalen der Größen 125x87 mm und 145x125 mm, Wandstärke 2 mm, Gesamthöhe des Gehäuses 67 mm, Werkstoff Polycarbonat, Farbe lichtgrau ähnlich RAL 7035. Features * Hohe Flexibilität in der Anwendung dank modularem Gehäuseaufbau * Flexible Platinenbefestigung, passt sich nahezu jedem Formfaktor an * Praxisgerechte Individualisierungsmöglichkeiten * Reduzierter Logistikaufwand dank miteinander kompatibler Komponenten
Weitere Informationen:
Breite:
96 mm
Farbe:
lichtgrau
Geeignet für:
Gehäusehalbschalen
Höhe:
59.4 mm
Material:
PC
Schutzart (IP):
IP40
Tiefe:
2 mm
Zubehörart:
Seitenwand
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0138 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Seitenwand, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,60*
€ 2,26*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,77*
€ 2,50*
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,92*
€ 2,70*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,95*
€ 2,74*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,20*
€ 3,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1200149
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.