Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 50-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 1156864


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 50-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 1156864
Stiftleiste, 50-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 1156864
Artikel-Nr.:
     4502-64P1778
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1156864
EAN/GTIN:
     4063151159764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
phoenix contact stiftleiste
stiftleiste
Stiftleiste, 1156864, Phoenix Contact Diese SMD-Stiftleiste hat einen Nennstrom von 1 A und eine Prüfspannung von 500 V AC. Sie verfügt über 50 Positionen mit einem Raster von 1,27 mm, die Farbe ist schwarz und die Kontaktflächen sind goldfarben. Der Kontaktanschlusstyp ist ein Stift, und sie ist für die SMD-Lötmontage ausgelegt. Features * Zuverlässige mechanische und elektrische Verbindungen durch doppelseitiges Kontaktsystem * Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess * Klares und kostenoptimiertes Design * Geeignet für eine Vielzahl von Applikationen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
50-polig
Rastermaß:
1.27 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
700
Frei Haus
ab € 2,31*
€ 2,53*
700
Frei Haus
ab € 4,40552*
€ 4,8493*
13 Tage
nicht lagernd
900
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 5,49*
23 Tage
nicht lagernd
700
€ 5,90*
ab € 5,867*
€ 6,237*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 700 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 7000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 350000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 700 Stück
Mindestbestellmenge: 700 Stück ( entspricht € 1.771,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.