Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußelement UM-BASIC/PRO 108 FOOT KMGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fußelement UM-BASIC/PRO 108 FOOT KMGY
Fußelement UM-BASIC/PRO 108 FOOT KMGY
Artikel-Nr.:
     4502-64P1897
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2202023
EAN/GTIN:
     4055626005348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
phoenix contact leergehäuse
Fußelement, 2202023, Phoenix Contact Strangprofilgehäuse, Tragschienenmontage, für Tragschiene zur Montage unter UM-BASIC PROFILE (Breite: 108 mm), Farbe: lichtgrau (7035), Fußelement. Features * Unterschiedliche Basisprofile mit jeweils drei Leiterplattenebenen * Modulabdeckungen verschiedener Geometrien beliebig positionierbar * Einfache Gerätemontage dank Snap-Mount-Prinzip (Seitenteile werkzeuglos anstecken) * Hohe Flexibilität durch frei positionierbare Abdeckhauben
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fußelement
Breite:
108 mm
Farbe:
grau
Material:
Polyamid
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,49*
€ 2,11*
22 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 1,77*
€ 2,51*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,80*
€ 2,55*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,26*
€ 3,50*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,63*
€ 3,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1204504
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.