Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenelement UM-BASIC/PRO LID-92 KMGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seitenelement UM-BASIC/PRO LID-92 KMGY
Seitenelement UM-BASIC/PRO LID-92 KMGY
Artikel-Nr.:
     4502-64P1906
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2202047
EAN/GTIN:
     4055626005515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
phoenix leergehäuse
Seitenelement, 2202047, Phoenix Contact Strangprofilgehäuse, Verrastung, Seitenelement für U-Profilabdeckung, Farbe: lichtgrau (7035), Breite: 10,35 mm, Höhe: 97,51 mm, Tiefe: 39,7 mm. Features * Unterschiedliche Basisprofile mit jeweils drei Leiterplattenebenen * Modulabdeckungen verschiedener Geometrien beliebig positionierbar * Einfache Gerätemontage dank Snap-Mount-Prinzip (Seitenteile werkzeuglos anstecken) * Hohe Flexibilität durch frei positionierbare Abdeckhauben
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitenelement
Breite:
10.35 mm
Farbe:
grau
Höhe:
97.51 mm
Material:
Polyamid
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,63*
€ 3,68*
22 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 3,15*
€ 4,36*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,20*
€ 4,43*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,95*
€ 6,04*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1204504
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.