Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikgehäuse-Komponente UM-PRO 122 FOOT BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronikgehäuse-Komponente UM-PRO 122 FOOT BK
Elektronikgehäuse-Komponente UM-PRO 122 FOOT BK
Artikel-Nr.:
     4502-64P1917
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2200160
EAN/GTIN:
     4046356547420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Fußelement, 2200160, Phoenix Contact Strangprofilgehäuse, Fußelement für Tragschiene zur Montage unter UM-PRO PROFILE (Breite: 122 mm), Fußelement, Breite: 14,3 mm, Höhe: 135,9 mm, Farbe: schwarz (9005). Features * Passgenaue Gehäuselänge, da millimetergenau abgelängt * Problemlose Integration großer Elektronik durch offene Bauweise * Einfache Gerätemontage dank Snap-Mount-Prinzip (Seitenteile werkzeuglos anstecken) * Hohe Flexibilität durch frei positionierbare Abdeckhauben
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
PA
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,32*
€ 3,13*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,35*
€ 3,17*
7 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,55*
€ 3,44*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,59*
€ 3,49*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,88*
€ 4,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1204504
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.