Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 13-polig, RM 3.81 mm, gerade, grün, 1849308


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 13-polig, RM 3.81 mm, gerade, grün, 1849308
Buchsenleiste, 13-polig, RM 3.81 mm, gerade, grün, 1849308
Artikel-Nr.:
     4502-64P2046
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1849308
EAN/GTIN:
     4055626344638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
phoenix contact buchsenleiste
buchsenleiste
buchsenleiste 13pol
Leiterplattenstecker, 1849308, Phoenix Contact Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1.5 mm2, Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 13, Artikelfamilie: LPC 1,5/..-ST-LR, Rastermaß: 3.81 mm, Anschlussart: Hebel-Push-in-Anschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Sperren und Loslassen Auswurfhebel. Features * Werkzeugloses Hebelprinzip erlaubt zeitsparendes Anschließen und Lösen von Leitern mit/ohne Aderendhülse * Eindeutige Hebelpositionen liefern zuverlässige Rückmeldung über geöffneten oder geschlossenen Klemmraum * Zeitsparender Push-in-Anschluss bei geschlossenem Hebel * Automatisches Verrasten und intuitives Lösen durch farblich abgesetzte Lock-and-Release-Bedienhebel * Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in Federanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Farbe:
grün
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
160 V
Nennstrom:
8 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
13-polig
Rastermaß:
3.81 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.013 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 6,74*
€ 7,90*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 6,6964*
€ 7,9064*
50
Frei Haus
ab € 6,7968*
€ 7,9768*
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 6,93*
€ 8,15*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 7,2912*
€ 8,5612*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 407,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.