Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-64P3202 Herst.-Nr.: 2320487 EAN/GTIN: 4046356742702 |
| | |
|
| | |
| Datenkabel, 2320487, Phoenix Contact Datenkabel zur Kommunikation, z. B. zwischen Phoenix Inline-Controlern Typ ILC 1xx und und Phoenix Contact Geräten mit dem 12-poligen IFS-Dataport, wie QUINT UPS-IQ USV oder TRIO UPS. Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | Mini-DIN-Stecker, 6-polig | Ausführung: | Datenkabel | Farbe: | grau | Kabellänge: | 2 m | Gewicht: | 0.065 kg | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, SPS-Verbindungskabel, alarmkabel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 63,13* | € 65,41* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 63,22* | € 65,50* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 62,29* | € 65,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,08* | € 67,42* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 68,56* | € 71,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|